仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。材質ポリアミド長さ(mm)25.4色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ373B定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)16行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート