曜日別特売
U-90NS ラインカットU 三京ダイヤモンド工業 49001757

 

U-90NS ラインカットU 三京ダイヤモンド工業 49001757
U-90NS ラインカットU 三京ダイヤモンド工業 49001757
U-90NS ラインカットU 三京ダイヤモンド工業 49001757

ラインカットU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード49001757品番U-90NS
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。

用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする