691381000008 Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ WURTH ELEKTRONIK 49001865

Wurth Elektronik 基板用端子台, 381シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
8
注文コード
49001865
品番
691381000008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
タイプ
シュラウド
コンタクト数
8
材質
ナイロン66
幅(mm)
11.8
色
緑
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
381
定格電圧(V)
300ac
端子種別
ケーブル
定格電流(A)
12
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする