RS-NE4 タイルナイン 三京ダイヤモンド工業 49001897

RS-NE4 タイルナイン 三京ダイヤモンド工業 49001897
RS-NE4 タイルナイン 三京ダイヤモンド工業 49001897

タイルナイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード49001897品番RS-NE4
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。

用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49001897
2023-12-01
用途: 測量作業の目印設置
山一測量設計株式会社その他業種

この刃が一番細くて切れもいい。但し、現在のものは、写真と異なり、真ん中の膨らみが無いため機械に合わなくなってしまった。そのため150→200のフランジが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする