曜日別特売
691382000003 Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK 49002014

Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
3
注文コード
49002014
品番
691382000003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
タイプ
電線対基板
コンタクト数
3
ボディ向き
垂直
仕様
Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
382
定格電圧(V)
200ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする