曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691414720002B Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ WURTH ELEKTRONIK 49002626

Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数2
内容量1個注文コード49002626品番691414720002B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)値下げ
289
コンタクト数
2
仕様
Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質
ポリアミド
グレー / 白
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
シリーズ
4147
定格電圧(V)
300ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
16
深さ(mm)
12.9
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする