WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト数
3
4
2
3
5
8
定格電圧(V)
300ac
250ac、300ac
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49002976
品番
691307300003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
メス
端子種別
はんだ
タイプ
ヘッダ
定格電流(A)
8
ボディ向き
垂直
ポール
3P
定格電圧(kV)
1.6ac
シリーズ
WR-TBL
材質
銅合金、PA
長さ(mm)
12.22
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応