691368300004B Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK 49002985

Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数4
定格電圧(V)300ac
内容量1箱(150個)注文コード49002985品番691368300004B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
コンタクト数4ピッチ(mm)3.81行数1取付方式フリーハンギングオス・メスメス端子種別スクリュータイプ基板端子台定格電流(A)8ボディ向き垂直ポール4PシリーズWR-TBL材質ナイロン66長さ(mm)16.04緑、オレンジ定格電圧(V)300acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする