WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
4
4
2
3
5
8
定格電圧(V)
300ac
300ac
250ac、300ac
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49002994
品番
691368300004B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コンタクト数
4
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
フリーハンギング
オス・メス
メス
端子種別
スクリュー
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
8
ボディ向き
垂直
ポール
4P
シリーズ
WR-TBL
材質
ナイロン66
色
緑、オレンジ
定格電圧(V)
300ac
深さ(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応