WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト数
10
4
2
3
5
8
定格電圧(V)
250ac、300ac
300ac
250ac、300ac
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49003019
品番
691137710010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
10
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
16(UL)、24(VDE)
ボディ向き
横型
ポール
10P
シリーズ
WR-TBL
色
緑
定格電圧(V)
250ac、300ac
幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応