WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
8
4
2
3
5
8
定格電圧(V)
250ac、300ac
300ac
250ac、300ac
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49003159
品番
691137710008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンタクト数
8
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
16(UL)、24(VDE)
ボディ向き
横型
ポール
8P
シリーズ
WR-TBL
長さ(mm)
40
色
緑
定格電圧(V)
250ac、300ac
RoHS指令(10物質対応)
対応