外寸(幅×奥行×高さ)(mm)691×698×414内寸(幅×奥行×高さ)(mm)691×698×414クッションウレタンフォーム付仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-6070質量(kg)17.24色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)602×609×353外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)691×698×414