用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)411×322×168有効内寸法・幅(mm)381有効内寸法・奥行(mm)267有効内寸法・高さ(mm)152タイプウレタンフォームなし仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-6631質量(kg)2.22色黒材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)411外寸法・高さ(mm)168外寸法・奥行(mm)322