06IR27NPTBXC ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックス 49005555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10個)トラスコ品番403-3744注文コード49005555品番06IR27NPTBXC
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬トラスコ品番403-3744質量(g)15山数27山ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60チップサイズ6内接円(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする