※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
49005591
品番
06IRA60BXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3787
質量(g)
15
ねじの種類
仕上刃無し
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
ピッチ(山数/inch)
0.5-1.25 48-20山
チップサイズ
6
内接円(inch)
5/32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49005591
06IRA60BXC
06799046
06IRA60BXC
チップ(仕上げ刃無し 60°)
カーメックス
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました