曜日別特売
KP02-166 カウンターシンク(外径面取り用) ノガ 49006352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク(外径面取り用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
先端角(°)90
面取径(mm)60~97
寸法A(mm)100
シャンクMT3
内容量1本注文コード49006352品番KP02-166
参考基準価格(税別)¥219,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。面取角度90°先端角(°)90材質ブレード(刃):ハイス鋼トラスコ品番404-4754質量(kg)3.4寸法A(mm)100シャンクMT3仕様型式タイプ:60-100面取径(mm)60~97寸法B(mm)100寸法C(mm)107切刃形状その他適合ブレードKP03-310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする