曜日別特売
744786010 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIK 49007754

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(4000個)仕様シリーズ:WE-MK 、 インダクタンス:1 nH 、 最大直流電流:600mA 、 最大自己共振周波数:17GHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:セラミック 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+120℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。注文コード49007754品番744786010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様シリーズ:WE-MK 、 インダクタンス:1 nH 、 最大直流電流:600mA 、 最大自己共振周波数:17GHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:セラミック 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+120℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする