74479875210C Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI WURTH ELEKTRONIK 49007876

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:1 μH 、 最大直流電流:1.6A 、 最大自己共振周波数:80MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:115mΩ 、 寸法:2 x 1.2 x 1mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth 0805 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ(低RDC、高飽和電流). Wurth ElektronikのWE-PMIパワーインダクタはコンパクトな積層設計です。 最小7 m?という低いRDCを実現しています。 リフローはんだ付けが推奨されています。磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 2.7 Aまでの高電流用途に適しています。. 0805ケースサイズ 低RDC 高い飽和電流 積層構造. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器や携帯機器、たとえばタブレット、スマートフォン、カメラのような用途に適しています。 また、1 MHzを超える高スイッチング周波数のDC-DCコンバータにも推奨されます。注文コード49007876品番74479875210C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:1 μH 、 最大直流電流:1.6A 、 最大自己共振周波数:80MHz 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:115mΩ 、 寸法:2 x 1.2 x 1mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:あり 、 Wurth 0805 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ(低RDC、高飽和電流). Wurth ElektronikのWE-PMIパワーインダクタはコンパクトな積層設計です。 最小7 m?という低いRDCを実現しています。 リフローはんだ付けが推奨されています。磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 2.7 Aまでの高電流用途に適しています。. 0805ケースサイズ 低RDC 高い飽和電流 積層構造. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器や携帯機器、たとえばタブレット、スマートフォン、カメラのような用途に適しています。 また、1 MHzを超える高スイッチング周波数のDC-DCコンバータにも推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする