内容量1袋(50個)仕様シリーズ:WE-PMI インダクタンス:1 μH 最大直流電流:1.8A 最大自己共振周波数:70MHz パッケージ/ケース:0806 (2016M) 最大直流抵抗:75mΩ 寸法:2 1.6 1mm 奥行き:1.6mm 高さ:1mm 長さ:2mm 動作温度 Max:+125℃ シールド:あり Wurth 0806 WE-PMI積層パワーインダクタ(低RDC、高飽和電流). Wurth ElektronikのWE-PMIパワーインダクタはコンパクトな積層設計です。 最小7 mΩという低いRDCを実現しています。 リフローはんだ付けが推奨されています。磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 2.7 Aまでの高電流用途に適しています。0806ケースサイズ 低RDC 高い飽和電流 積層構造. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器や携帯機器、たとえばタブレット、スマートフォン、カメラのような用途に適しています。 また、1 MHzを超える高スイッチング周波数のDC-DCコンバータにも推奨されます。注文コード49007946品番74479876210C