内容量1袋(10個)仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:50mA 、 最小品質ファクター:45 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 最大直流抵抗:400mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:2 x 1.2 x 0.9mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0805 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. 磁気遮蔽インダクタ 不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化 低直流抵抗 磁気遮蔽 小さい温度ドリフト 優れたはんだ特性 幅広いインダクタンススペクトル 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.9 mm 動作温度: -25 → +85 ℃. 用途. 通信、コンピュータ、フィルタ回路、発振回路、アダプタネットワーク 10個単位で販売注文コード49008208品番7447905