内容量1リール(4000個)仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:750mA 、 最大自己共振周波数:150MHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0603 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ. 0603 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタで、クロストークを除去する閉磁路構造が採用されています。 これらのWE-PMI積層パワーインダクタは、最大1.8 Aの高電流用途に適していて、DCR値は0.2 Ω未満、動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。 これらの0603 WE-PMI積層パワーインダクタの標準的な用途には、>1 MHzの高スイッチング周波数のDC/DCコンバータ及びPDAやデジタルカメラなどのポータブルデバイスがあります。 品番< 823-5399') 823-5399/、< 823-5392') 823-5392/、< 823-5380') 823-5380/は低プロファイルバージョンです。. コンパクトな多層表面実装チップビーズチョーク、クロストークを遮断するための磁気シールド付き 最大2.5 Aの高電流用途に最適 DCR値: 0.2 Ω未満 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 特に高スイッチング周波数で動作するDC/DCコンバータ、ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)注文コード49008235品番74479763210