曜日別特売
ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276

 

ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276
ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276
ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276
ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276
ESG3890ECO-W-26.0 エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 49008276

エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード49008276品番ESG3890ECO-W-26.0
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。

ホワイトサイズ(cm)26足幅3Eトラスコ品番405-8399形状ローカット質量(g)700種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気帯電防止、耐滑性JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)PEカップインソール靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする