曜日別特売
MPN-902-BK/R-26.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全 49008531

MPN-902-BK/R-26.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全 49008531
MPN-902-BK/R-26.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全 49008531
MPN-902-BK/R-26.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全 49008531

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード49008531品番MPN-902-BK/R-26.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)26.5足幅3Eブラック/レッドトラスコ品番405-9034形状ローカット質量(g)820種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)400(26.0cm)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする