内容量1リール(3000個)仕様シリーズ:WE-MI 、 インダクタンス:100 nH 、 許容差:±10% 、 最大直流電流:250mA 、 最大自己共振周波数:270MHz 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 最大直流抵抗:250mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク注文コード49008777品番7447912