曜日別特売

ビニプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)61
内径A(Φmm)22
内容量1個注文コード49009397品番A10691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。

外径(Φmm)61内径A(Φmm)22材質塩化ビニールタイプのり付白呼び径(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする