S-1 S 静電靴用カップインソール S-1 ミドリ安全 49009895

S-1 S 静電靴用カップインソール S-1 ミドリ安全 49009895
S-1 S 静電靴用カップインソール S-1 ミドリ安全 49009895
S-1 S 静電靴用カップインソール S-1 ミドリ安全 49009895

静電靴用カップインソール S-1

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23~24.5
内容量1足注文コード49009895品番S-1 S
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。

用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。サイズ(cm)23~24.5トラスコ品番405-9433材質合成材、EVAサイズS質量(g)35機能静電質量(g/組)35
注意
※静電気帯電防止仕様靴での利用に限ります。インソールの使用だけでは帯電防止性能はでません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49009877
2018-04-16
用途: 通信関連の現場作業
株式会社TTKテクノ建設業・工事業

静電対策の靴が必須のためインソールも静電靴用にしたのですが
インソール自体にクッションが無く長く履いていると足の裏が痛い
また、足が疲れる。
静電タイプのクッション性に優れたインソールがあれば最高ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする