74479897122 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI WURTH ELEKTRONIK 49009897

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(4000個)仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:220 nH 、 最大直流電流:3.5A 、 最小品質ファクター:22 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 最大直流抵抗:16mΩ 、 寸法:3.2 x 2.6 x 0.7mm 、 奥行き:2.6mm 、 高さ:0.7mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth Elektronic 1210 WE-PMI積層インダクタ. Wurth Elektronic WE-PMI 1210パワーインダクタは磁気シールド構造になっており、最高2.7 Aの高電流用途に適しています。 これらのパワーインダクタは、スマートフォン、ノートブック、デジタルカメラ、あらゆる超低プロファイルの電子機器に適しています。 他の用途には、スイッチング周波数の高いDC/DCコンバータがあります。. 低プロファイルバージョンも用意 リフローはんだ付け推奨 クロストークなし(構造に依存) 最小RD値: 7 mΩ注文コード49009897品番74479897122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:WE-PMI 、 インダクタンス:220 nH 、 最大直流電流:3.5A 、 最小品質ファクター:22 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 最大直流抵抗:16mΩ 、 寸法:3.2 x 2.6 x 0.7mm 、 奥行き:2.6mm 、 高さ:0.7mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth Elektronic 1210 WE-PMI積層インダクタ. Wurth Elektronic WE-PMI 1210パワーインダクタは磁気シールド構造になっており、最高2.7 Aの高電流用途に適しています。 これらのパワーインダクタは、スマートフォン、ノートブック、デジタルカメラ、あらゆる超低プロファイルの電子機器に適しています。 他の用途には、スイッチング周波数の高いDC/DCコンバータがあります。. 低プロファイルバージョンも用意 リフローはんだ付け推奨 クロストークなし(構造に依存) 最小RD値: 7 mΩ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする