アカギ
A型ホッパー内ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
40A
32A
40A
50A
寸法D(Φmm)
150
125
100
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009905
品番
A10679
参考基準価格(税別)
¥20,568
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。
ねじ径
40A
寸法H(mm)
105
寸法D(Φmm)
150
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
50