曜日別特売
A10679 A型ホッパー内ネジ アカギ 49009966

A10679 A型ホッパー内ネジ アカギ 49009966
A10679 A型ホッパー内ネジ アカギ 49009966

A型ホッパー内ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径50A
寸法D(Φmm)150
内容量1個注文コード49009966品番A10679
参考基準価格(税別)¥21,937販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。

ねじ径50A寸法H(mm)106寸法D(Φmm)150寸法E(mm)31寸法C(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする