曜日別特売
A10681 メッシュ目皿 アカギ 49010228

メッシュ目皿

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)(メッシュ)63
内容量1個注文コード49010228品番A10681
参考基準価格(税別)¥6,316販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。

材質SUS304口径(Φmm)(ホッパー受口)65外径(Φmm)(メッシュ)63仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010133
2022-08-12
用途: 風呂の排水口に
その他業種

築35年のリフォームなしマンション住み。風呂の排水口に同じ感じの目皿が使用されていて、経年劣化で傷んで来たので探していました。
こちらはサイズもドンピシャ、お値段も他より安く手に入れることができて大変満足しています。

対象商品 : 49010133
2017-11-01
用途: 空調設備のメンテナンス
不動産業

きれいな状態で送られてきて滞りなく処置ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
1が参考にしています
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする