内容量1リール(10000個)仕様シリーズ:WE-CBF HF 、 許容差:±25% 、 最大直流電流:500mA 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 最大直流抵抗:380mΩ 、 コア材料:フェライト 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBF HFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 内部レイアウトによる有効なサプレッション範囲 WE-CBFシリーズと比較して1 GHzでのインピーダンスが3倍 特に高周波数範囲の信号ラインのサプレッションに適合. 用途:. 高速データライン: CPU、高速バスシステム、HDD注文コード49011464品番742843122