※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72S-085 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013431 72S-085 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013431 72S-085 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013431

ロングS型仮枠ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49013431 品番 72S-085
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。

全長(mm)82 用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C) サイズ8.5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8.5 有効長(mm)37 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする