LBP-182-WH エッジテープ アイリスオーヤマ 49013903

LBP-182-WH エッジテープ アイリスオーヤマ 49013903
LBP-182-WH エッジテープ アイリスオーヤマ 49013903

エッジテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード49013903品番LBP-182-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。

ホワイト厚さ(mm)0.8トラスコ品番419-0343質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 棚板切断面に接着

同社棚板を使用し、トラックにテーブルや収納箱を製作。
満足な仕上がりでしたが、今年の酷暑が影響したのか、車内の温度が
高温になって、貼り付けたエッジテープが変形・収縮・剥離と惨憺たる結果と
なってしまいました。
家屋室内向け商品であって、高温にさらされる場所向け商品ではなかった。
只今代わりになるものを模索中。

対象商品 : 49013903
2018-07-02
用途: 棚板の切断面に使用
株式会社ダイナックサービス業

思った以上に粘着力は強かったのですが、角部(曲がり部)が硬さの為か少々着きづらく感じまし。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする