WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
注文コード
49014779
品番
860020275015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
10dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
誘電正接
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
リーク電流(μA)
100
リップル電流(mA)
520