WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49015174
品番
865080153014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×10.35
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.35
取付方式
表面実装
端子の種類
Vチップ
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
リードピッチ(mm)
3.1
リーク電流(μA)
63
リップル電流(mA)
530
静電容量(μF)
1000