曜日別特売
860010775014 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8 WURTH ELEKTRONIK 49016258

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
電圧(V)
63dc
注文コード
49016258
品番
860010775014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
63
リップル電流(mA)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする