WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
電圧(V)
16dc
注文コード
49016355
品番
860010372001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
電圧(V)
16dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
誘電正接
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
44