WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
電圧(V)
35dc
注文コード
49016583
品番
865080540004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(誘電体ファミリ)アルミ
寸法(mm)
4(Dia.)×5.35
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
5.35
取付方式
表面実装
電圧(V)
35dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
1
リーク電流(μA)
3.5
リップル電流(mA)
90