WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(50個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49018534
品番
861011484011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×41
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
41
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIG8
許容差
±20%
極性
あり
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1350
リップル電流(A)
1.39