WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
50dc
注文コード
49018699
品番
865080657017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×10.35
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.35
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
端子の種類
Vチップ
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
4.5
リーク電流(μA)
75
リップル電流(mA)
600