861111483009 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5 WURTH ELEKTRONIK 49019426

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)電圧(V)450dc動作温度(℃)(Max)+105注文コード49019426品番861111483009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)22(Dia.)×41直径(Φmm)22取付方式スルーホール電圧(V)450dc寿命2000h許容差±20%極性あり動作温度(℃)(Max)+105リードピッチ(mm)10リーク電流(μA)1620リップル電流(mA)940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする