WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
動作温度(℃)
(Max)+105
注文コード
49019444
品番
861111485026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×26
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
1620
リップル電流(mA)
990
静電容量(μF)
180