WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2000個)
1リール(500個)
1リール(1000個)
1リール(2000個)
電圧(V)
50dc
50dc
35dc
6.3dc
全45種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49020056
品番
865230640006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
5.5(Dia.)×3.85
直径(Φmm)
5.5
高さ(mm)
3.85
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
端子の種類
Vチップ
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
1
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
11