WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(200個)
電圧(V)
10dc
注文コード
49020205
品番
865080262015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5(Dia.)×13.85
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
13.85
取付方式
表面実装
電圧(V)
10dc
端子の種類
Vチップ
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
リードピッチ(mm)
4.5
リーク電流(μA)
220
リップル電流(A)
1.1