WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(125個)
電圧(V)
25dc
注文コード
49020293
品番
865080463017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16(Dia.)×16.7
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
16.7
取付方式
表面実装
電圧(V)
25dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
誘電正接
14
リードピッチ(mm)
7
リーク電流(μA)
550
リップル電流(A)
1.25