WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
10dc
注文コード
49020625
品番
865080249010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×6.35
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
6.35
取付方式
表面実装
電圧(V)
10dc
シリーズ
WCAP-ASLI
端子の種類
Vチップ
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
リードピッチ(mm)
2.3
リーク電流(μA)
22
リップル電流(mA)
285