曜日別特売
FV2-S3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020675

FV2-S3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020675
FV2-S3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 49020675

ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1袋(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード49020675品番FV2-S3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。スタッド径(Φmm)3.7全長(mm)20.2内寸(mm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14トラスコ品番422-5236幅(mm)7.2質量(g)87種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする