VP-1.25 ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造) 49020727

ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
内寸(mm)3.2
内容量1袋(100個)注文コード49020727品番VP-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。

用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。内寸(mm)3.2全長(mm)16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65トラスコ品番422-6321質量(g)120種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49020727
2019-11-16
用途: 自動車用機器の配線
その他業種

あまり詳しくなくて、この商品に、「突き合わせ」と「重ね合わせ」の種類についてあまり詳しく調べずに購入してしまいました。突き合わせでも問題なかったですが、いま一度ご確認された方が良いかと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする