曜日別特売
YN-2014 ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造) 49020851

YN-2014 ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造) 49020851
YN-2014 ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造) 49020851

ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード49020851品番YN-2014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。

用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。全長(mm)305仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする