曜日別特売
VL-80 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業 49021086

VL-80 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業 49021086
VL-80 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業 49021086
VL-80 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業 49021086

真空用サーモラベル(R) VL4点表示

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
変色温度(℃)80/85/90/95
内容量1箱(10枚)注文コード49021086品番VL-80
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。変色温度(℃)80/85/90/95トラスコ品番404-6838質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色原色:淡黄、変色後:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする